Referencias
Knipex:71 32 200
Rubix:799152785000
EAN:4003773066880



Resumen técnico
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de servicio pesado |
Documentos
Detalles de producto : CORTA-BULON COMPACTO COBOLT 71 32 200
71 32 200 KNIPEX CoBolt®
Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5.2 mm. El diseño eficiente de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Las superficies de corte están además endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El muelle de apertura y el dispositivo de bloqueo están integrados en las empuñaduras para un trabajo cómodo y un transporte seguro. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para sujetar y tirar de alambres a partir de Ø 1.0 mm.
Capacidades de corte alambre blando (diámetro): Ø 6 mm Capacidades de corte alambre medio duro (diámetro): Ø 5.2 mm Capacidades de corte alambre duro (diámetro): Ø 4.0 mm Capacidades de corte alambre de piano (diámetro): Ø 3.6 mm
Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. hasta Ø 5.2 mm. El diseño eficiente de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Con rebaje para facilitar el corte de alambres más gruesos. Las superficies de corte están además endurecidas por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. El muelle de apertura y el dispositivo de bloqueo están integrados en las empuñaduras para un trabajo cómodo y un transporte seguro. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para sujetar y tirar de alambres a partir de Ø 1.0 mm.
El muelle de apertura y el dispositivo de bloqueo están integrados en las empuñaduras también para un trabajo cómodo y un transporte protegido. Con superficie de agarre por debajo de la articulación para agarrar y tirar de alambres con un diámetro a partir de 1,0 mm. Con filos de corte de precisión para cuerda blanda, dura y de piano. Corta pernos, clavos, remaches, etc. de hasta 5,2 mm de diámetro. El eficiente diseño de la articulación garantiza un rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo aprox. 64 HRC. Forjado. Acero al cromo vanadio de alta resistencia, forjado, templado en aceite en varias fases.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de servicio pesado |
| Peso | 370 g |
| Mango | mangos delgados multicomponente |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,60 € Sin IVA
/ unidad
80,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días