Referencias
Knipex:95 16 165
Rubix:798217392000
EAN:4003773039648






Detalles de producto : CORTACABLES 95 16 165
Cizalla para cable VDE
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Características: de acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada. Con protección contra aplastamientos. Filos templados con rectificado de precisión, para cortar fácilmente con una sola mano de forma lisa, limpia y sin aplastamiento. Articulación atornillada autofijadora y reajustable. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.
Aplicación: para cortar cables de cobre y aluminio de uno y varios hilos.
Mangos con fundas de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Gracias a sus dos fases de corte (inicial y final), también pueden cortarse cables de hasta 20 mm de diámetro.
Para cables de cobre y aluminio, simples y múltiples. Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos. ¡¡NO ADECUADO PARA CORTAR CABLE DE ACERO O CONDUCTORES DE COBRE TRENZADO!!. Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran precisión. Corte muy fácil con una sola mano. Con retén protector. Articulación con tornillo ajustable. Acero especial para herramientas, forjado y templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x65x30 mm |
|---|---|
| Capacidad de corte | 15 mm |
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,09 € Sin IVA
/ unidad
81,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días