Referencias
Beta Tools:1104 420
Rubix:798345106000
fabricante:011040004
EAN:8014230648071

Documentos
Detalles de producto : 1104 420-CORTACABLES PARA CABLES ACERO
Cortacables para cables flexibles de acero empuñaduras en material plástico
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 435x145x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 980 g |
| Capacidad de corte | 12 mm |
| Longitud | 420 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,15 € Sin IVA
/ unidad
184,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
