6712230 8367-160 TL - ALICATE CORTE FRONTAL DE FUERZA 160 MM
Alicates de corte de cabeza 8367-160
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8367-160 TL
Rubix:798178519000
fabricante:6712230
EAN:4010886671221

Detalles de producto : 6712230 8367-160 TL - ALICATE CORTE FRONTAL DE FUERZA 160 MM
Alicate de corte final POWER 160 mm, con aislamiento por inmersión. Según DIN ISO 5748. Buena acción de palanca para un corte fácil. Bordes de corte de precisión endurecidos por inducción, dureza 63 - 65 HRC. Para alambre duro / alambre de piano 1.6 mm. Acero especial GEDORE especialmente endurecido y templado, forjado por estampación, endurecido en aceite y recocido. JC = cromado, con mangos de 2 componentes. TL = gris acero, con mangos azules recubiertos antideslizantes por inmersión.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 242 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 1.6 mm |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,29 € Sin IVA
/ unidad
36,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días