Referencias
Facom:996.8
Rubix:798530673000
EAN:3148512195108

Detalles de producto : 996.8 CORTACABLE DIAM.8MM - ACERO
• Cuchillas de acero de altas prestaciones. • Compacto y potente, mangos ergonómicos. • Capacidad: - 8 mm para cable acero blando 60 - 100 kg/mm². - 7 mm para cable acero duro 130 - 160 kg/mm². - 6 mm para cable redondo 60 kg/mm². • Cuchillas de recambio : 996.L8.
CORTA CABLE ACERO DIAM.8MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 737 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 325x110x35 mm |
| Peso con embalaje | 737 g |
| Capacidad de corte | 8 mm |
| Longitud | 340 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,86 € Sin IVA
/ unidad
307,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días