Referencias
Knipex:95 62 190 T
Rubix:798987498000
EAN:4003773080206



Detalles de producto : CORTACABLES PARA CABLE TRENZADO 95 62 190 T
95 62 190 T Wire Rope Cutter
With two crimping dies for end caps on Bowden cable sheaths and end ferrules for traction cables. Comfortable work thanks to handy, slim design and internal opening spring. Bolted joint for precise blade guidance, re-adjustable. High leverage for reduced effort. Cutting edge hardness approx. 64 HRC. pliers with tether attachment point for mounting a fall protection system.
Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 2.5 mm Cutting capacity copper cable, multiple-stranded (diameter): Ø 7.0 mm Cutting capacities wire rope (diameter): Ø 5.0 mm Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.0 mm AWG: 8 Drop Protection System: yes
With two crimping dies for end caps on Bowden cable sheaths and end ferrules for traction cables. Comfortable work thanks to handy, slim design and internal opening spring. Bolted joint for precise blade guidance, re-adjustable. High leverage for reduced effort. Cutting edge hardness approx. 64 HRC. pliers with tether attachment point for mounting a fall protection system.
Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas Válido para cables de acero duros, y también para cables y acero redondo. Con funciones de aplastamiento, p. ej. para terminales de funda Bowden para bicicletas y terminales Bowden. Eje de unión preciso y suave. Muelle de apertura situado en la articulación, protegido e imperdible. Con trinquete de bloqueo. La especial geometría de corte impide que se deshile el cable trenzado. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x66x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 345 g |
| Capacidad de corte | 7 mm |
| Longitud | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días