6725210 V 8091-500 - CORTACABLES DE CARRACA VDE MAX. D 52 MM
Cortacables V 8091
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:V 8091-500
Rubix:798179030000
fabricante:6725210
EAN:4010886672525

Documentos
Detalles de producto : 6725210 V 8091-500 - CORTACABLES DE CARRACA VDE MAX. D 52 MM
Cortacables, máx. Ø 52 mm. Para cortar cables de cobre y aluminio. Operación real con una sola mano, con transferencia de fuerza óptima. Mangos diseñados ergonómicamente para un uso continuo sin fatiga. Se requiere poca presión manual incluso con carga máxima. Para corte paso a paso sin rebabas, puede abrirse en cualquier posición de corte. Con palanca de bloqueo. Cuerpo de la herramienta de acero especial de alta resistencia. Filos de corte y piezas funcionales importantes templados o endurecidos especialmente. Mangos de plástico rojo aislados. Probadas individualmente, aislamiento hasta 1000 V. V 8091-320: cable unipolar, máx. Ø 25 mm (1"), cable multipolar, máx. Ø 32 mm (1.1/4"). V 8091-500: cable multipolar, máx. Ø 52 mm (2.1/32").
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 999 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 52 mm |
| Longitud | 280 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,65 € Sin IVA
/ unidad
534,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
