Referencias
Knipex:70 01 125 EAN
Rubix:799298380000
EAN:4003773034018
Detalles de producto : CORTAALAMBRES 7001 PULIDO 125 MM
Cortaalambres, cabeza pulida
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos recubiertos con plástico.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.
Características: DIN ISO 5749. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC), mangos recubiertos con plástico.
De acero eléctrico al vanadio. Corte más limpio en alambres de cobre finos, también en las puntas de corte.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días