CORTAALAMBRES ELECTRONICA ESD PAVONADO 140 MM
Cortaalambres electrónica ESD pavonado
Ver información técnicaReferencias
Knipex:78 61 140 ESD
Rubix:799298443000
EAN:4003773081708



Detalles de producto : CORTAALAMBRES ELECTRONICA ESD PAVONADO 140 MM
Cortaalambres antiestáticos para electrónica Super Knips®
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (64 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (64 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
Dureza de los filos de aprox. 64 HRC. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Acero especial para herramientas, templado al aceite en varias etapas. Para trabajos de corte de alta precisión, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel. Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 85 g |
| Longitud del pitorro | 12.3 mm |
| Capacidad de corte | 2.1 mm |
| Tipo | knip |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,91 € Sin IVA
/ unidad
47,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días