Referencias
Knipex:72 51 160
Rubix:798217313000
EAN:4003773028031



Detalles de producto : 72 51 160 CUTTER FIBRE OPTIC 160MM
Cortaalambres para cable de fibra óptica
Características: de acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, con muelle de apertura. Cabeza pulida. Superficies de corte rectificadas en plano, sin bisel.
Aplicación: para el corte liso (ya que no tiene bisel) de salientes en piezas de plástico o materiales blandos como el plomo.
Filos de corte rectos. Filos extralargos para trabajos de precisión también en espacios reducidos. Mangos recubiertos con plástico. Cortaalambres para cable de fibra óptica.
Características: de acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, con muelle de apertura. Cabeza pulida. Superficies de corte rectificadas en plano, sin bisel.
Aplicación: para el corte liso (ya que no tiene bisel) de salientes en piezas de plástico o materiales blandos como el plomo.
Filos de corte rectos. Filos extralargos para trabajos de precisión también en espacios reducidos. Mangos recubiertos con plástico. Cortaalambres para cable de fibra óptica.
Especialmente diseñado para cortar cable de fibra óptica. Superficie de corte plana. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Con muelle de apertura. Con filos de corte ampliados. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x79x47 mm |
|---|---|
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 166 g |
| Tipo | diagonal cutter for fibre optic |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € Sin IVA
/ unidad
50,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días