391A.14CPE ALICATES CORTE DIAGONAL MODELO ELECTRICISTA
Alicates de corte diagonal - Modelo electricista
Ver información técnicaReferencias
Facom:391A.14CPE
Rubix:798719120000
EAN:3662424076602



Detalles de producto : 391A.14CPE ALICATES CORTE DIAGONAL MODELO ELECTRICISTA
• Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos decableado).• Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (máx. 160 Kg/mm²), hilos de cobre finos, materiales modernos.• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.• Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos:- Muelle de recuperación- Anilla de fijación• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión
ALICATE CORTE DIAG. PUNTA FINA 140MM
Cualidades
Duradero
Poderoso
Resorte de retorno extraíble
Ergonomía
Capacidad máxima
Seguridad
Poderoso
Resorte de retorno extraíble
Ergonomía
Capacidad máxima
Seguridad
Aplicaciones
Cabezal cónico para accesos difíciles y saturados (armarios eléctricos, trabajo de cableado)
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | diagonal |
|---|---|
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 180 g |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Capacidad de corte | 9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,93 € Sin IVA
/ unidad
54,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días