ALICATE CORTE DIAGONAL P/ELECTRONICA 115MM C/CABEZA REDONDA Y MANGOS BICOMP FILOS S/BISEL

Alicates de corte para electrónica ESD

Ver información técnica

Referencias

Knipex:77 22 115
Rubix:799227160000
EAN:4003773043782
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud115 mm
Peso70 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL P/ELECTRONICA 115MM C/CABEZA REDONDA Y MANGOS BICOMP FILOS S/BISEL


Cortaalambres para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
* Dureza de filo aprox. 57 HRC.
Cabeza redonda, sin bisel. Dureza del filo aprox. 57 HRC. Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, p. ej. en electrónica y mecánica fina. Articulación en caja robusta y sin holgura. Resorte doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme. El pulido o el pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen una protección eficaz contra el óxido - sin fallos en los circuitos causados por el cromo descascarillado de las herramientas chapadas. Cantos de corte templados adicionalmente por inducción. Cabezal de corte: acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado al aceite.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x45x17 mm
Forma de la puntacorte lateral
Longitud115 mm
Peso70 g
Longitud del pitorro14 mm
55,01 € Sin IVA
/ unidad
66,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días