1396200T ALICATES AISLADOS 1.000V

Alicates de corte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:13 96 200 T
Rubix:798693992000
EAN:4003773081425
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Longitud200 mm
Peso276 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1396200T ALICATES AISLADOS 1.000V


Alicate de instalación para electrónica VDE

Características: De acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, superficies de agarre dentadas y en la punta lisas para agarrar hilos sueltos sin dañarlos. Filos de corte de precisión templados por inducción. Con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin huelgo. Canto exterior pronunciado en la mordaza para la modificación de enchufe ocultas y el desbarbado de agujeros pasantes. Con muelle de apertura integrado. El mecanismo de cierre bien diseñado permite el agarre sin poner las fundas al descubierto. Mangos con, de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada. Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

Aplicación: Utilizable de forma universal en instalación eléctrica con 6 funciones: Doblado, desbarbado, corte de cables, pelado, engastado de virolas de cable (prensado trapezoidal) así como para agarrar material redondo y plano.
Alicates multifuncionales para la instalación eléctrica. Para agarrar material plano y redondo, para doblar, desbarbar, cortar cable, pelar y crimpar manguitos terminales (casquillos). 6 funciones en un solo alicate. Alicates con punto de sujeción aislado integrado para una herramienta de sujeción. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin holgura de los alicates. Dimensiones reducidas para facilitar el acceso. Las superficies lisas cerca de las puntas agarran los núcleos individuales sin dañarlos. Superficies de agarre dentadas y empuñadura de tubo para agarrar material plano y redondo. Borde exterior de la mordaza de corte limpio para trabajar en cajas de empalme empotradas y desbarbar orificios de paso. Orificios de desaislado para conductores de 0,75 - 1,5 mm² y 2,5 mm². Matriz de crimpado para terminales de cable de 0,5 - 2,5 mm². Cizallas para cables con filos de corte de precisión (endurecidos por inducción) para cables de cobre y aluminio de hasta 5 x 2,5 mm² / diá. 15 mm. Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, templado en aceite en varias fases

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x69x28 mm
Peso neto277 g
Forma de la puntarecto
Longitud200 mm
Peso276 g
Capacidad de corte15 mm
Tipoalicates de corte
96,06 Sin IVA
/ unidad
116,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días