ALICATE DE CORTE OBLICUO FRONTAL ELECTRONICA C/MINIFILO 120 MM

Mini alicates de corte de punta para electrónica con pequeña faceta tipo 64 62

Ver información técnica

Referencias

Knipex:64 62 120
Rubix:799300000000
EAN:4003773046998
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud120 mm
Peso70 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE DE CORTE OBLICUO FRONTAL ELECTRONICA C/MINIFILO 120 MM


Alicate de corte oblicuo para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero especial para herramientas en calidad especial, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con articulación machihembrada precisa sin huelgo, con muelle de apertura. Filos templados (58 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido o pulido espejo (sólo acabado 2) junto con una fina película de aceite ofrecen la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza min. de los filos 56 HRC. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x50x17 mm
Forma de la puntadiagonal
Longitud120 mm
Peso70 g
Capacidad de corte0.6 mm
Tipoalicate de corte de extremos para electrónica
69,83 € Sin IVA
/ unidad
84,49 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días