Referencias
Beta Tools:1082 140
Rubix:798168313000
fabricante:010820004
EAN:8014230435107

Documentos
Detalles de producto : 1082 140-ALICATES CORTANTES DIAGONALES
Alicates de corte diagonal con mangos cubiertas con 2 capas de PVC antideslizante
Cualidades
Alicates de corte diagonal con mangos cubiertas con 2 capas de PVC antideslizante
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 136,2 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 136.2 g |
| Longitud del pitorro | 20 mm |
| Capacidad de corte | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,35 € Sin IVA
/ unidad
31,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
