95 32 315 A CORTACABLES SWA DE 315 MM

Cable Cutter

Ver información técnica

Referencias

Knipex:95 32 315 A
Rubix:798572896000
EAN:4003773078562
brand logo

Resumen técnico

Longitud315 mm
Peso800 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 95 32 315 A CORTACABLES SWA DE 315 MM


95 32 315 A Cable Cutter
cuts through steel wire armoured cables up to Ø 45 mm / 380 mm² (e.g. 4 x 95 mm²) using one or two-handed operation. Simple handling due to low weight (800 g) and compact design (315 mm length) – can also be used in confined areas. Precision-ground blades and induction-hardened cutting edges cut smoothly and neatly without crushing. Innovative high leverage three-stage ratchet-drive. Support area for putting down the pliers when cutting. Not suitable for cutting ACSR cable and wire rope!.
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: 380 mm²
  • Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: Ø 45 mm
  • MCM: 750
  • Robusto. Manejable. Estable.. Corta cables cubiertos de acero de hasta un diámetro de 45 mm / 380 mm² (p. ej. 4 x 95 mm²) utilizando una o dos manos. Manejo sencillo por su reducido peso (800 g) y el diseño compacto (315 mm de longitud) – también puede utilizarse en espacios reducidos. Cuchillas de corte afiladas con gran precisión y filos de corte templados adicionalmente por inducción. Cortan limpiamente sin deformaciones ni aplastamientos. Accionamiento innovador de corona dentada de tres velocidades con elevada multiplicación. Con soporte para apoyar al cortar. No apto para cortar cables ACSR ni cables de acero!. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

    Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)315x150x30 mm
    Peso neto800 g
    Longitud315 mm
    Peso800 g
    Capacidad de corte45 mm
    Tiposwa cable cutter
    523,57 Sin IVA
    / unidad
    633,52 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días