79 02 125 ALICATES DE CORTE DI

Fresa de precisión 125mm no.7902 ESD

Ver información técnica
Referencias
Knipex:79 02 125
Rubix:798257130000
EAN:4003773061281
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntacorte lateral
Longitud125 mm
Peso59 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 79 02 125 ALICATES DE CORTE DI


Cortaalambres de precisión para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin juego de los alicates, así como muelle doble sin fricción, para abrirlos de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con filos de corte rectificados finamente y templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura, y trabajar sin fatiga y con tacto total.

Aplicación: Cortaalambres de precisión para electrónica para las máximas exigencias en cuestión de precisión en los trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
cabeza redonda El surtido para el más alto nivel de rendimiento y resultados. Alicates de precisión para trabajos de corte ultrafino, por ejemplo, en electrónica y mecánica fina. Filos afilados y rectificados con gran precisión, con biseles muy pequeños para un corte exacto en componentes electrónicos delicados. También disponible sin bisel para cortes al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 64 HRC. Articulación atornillada: funcionamiento preciso y sin juego de las tenazas. Superficies de unión con acabado preciso para un movimiento suave y de baja fricción en todo el rango de apertura. Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme. Acabado antirreflejos. Peso reducido. Mangos bicomponentes bicolores de forma ergonómica. Azul/gris. Cabeza redonda con bisel muy pequeño. Acero al cromo con cojinetes de bolas, forjado, endurecido al aceite en varias fases.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x68x46 mm
Forma de la puntacorte lateral
Longitud125 mm
Peso59 g
Longitud del pitorro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,56 Sin IVA
/ unidad
85,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días