Referencias
Beta Tools:1132BM 170
Rubix:798170085000
fabricante:011320137
EAN:8014230513713

Documentos
Detalles de producto : 1132BM 170-CORTACABLES MANGO BIMATERIAL
Cortacables mango en bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 209 g |
| Capacidad de corte | 10 mm |
| Longitud | 174 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,05 € Sin IVA
/ unidad
75,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
