Referencias
Gates:GTX 776 8MX 40
Rubix:798492472000
fabricante:932750137
EAN:5414465177880

Documentos
Detalles de producto : GTX 776 8MX 40
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Cualidades
- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 776 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 97 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,34 € Sin IVA
/ unidad
114,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días