Referencias
Gates:GTX 2310 14MX 115
Rubix:798492169000
fabricante:932751019
EAN:5414465184727


Resumen técnico
| Perfil | 14mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Documentos
Detalles de producto : GTX 2310 14MX 115
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Cualidades
- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2310 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 165 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1315,28 € Sin IVA
/ unidad
1591,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días