Referencias
Optibelt:960 D8M 30
Rubix:798451991000
fabricante:1822716
EAN:4014486068931

Detalles de producto : 960 D8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 960 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,35 € Sin IVA
/ unidad
157,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
