GTX 840 8MX 50

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GTX 840 8MX 50
Rubix:798492453000
fabricante:932750161
EAN:5414465179570
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mx
Longitud primitiva840 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GTX 840 8MX 50


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil8mx
Longitud primitiva840 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes105
122,00 € Sin IVA
/ unidad
147,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días