Referencias
Gates:PCV 14MGT 3850 90
Rubix:798521110000
fabricante:923907275
EAN:5414465494161




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3850 90
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de revestimiento conductor estático transmite la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
LA FUERZA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,717 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 275 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3331,09 € Sin IVA
/ unidad
4030,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días