Correa dentada

En la industria, la correa dentada es esencial para la sincronización de las piezas mecánicas de las máquinas. Gracias a sus dientes, transmite movimiento y potencia entre dos poleas, garantizando un rendimiento elevado y sin deslizamientos.

Rubix Iberia ofrece una amplia gama de correas dentadas de alta calidad, ideales tanto para mantenimiento como para nuevas instalaciones. Estas soluciones aportan fiabilidad y eficiencia, incluso en entornos exigentes.

Tipos de correas dentadas
La elección del tipo de correa depende de la aplicación industrial. Cada perfil está diseñado para un uso específico:

- Perfiles HTD (3M, 5M, 8M, 14M, 20M): dentado redondeado para transmitir pares elevados sin deslizamientos.
- Correas métricas (T5, T10, AT5, AT10, etc.): fabricadas en poliuretano reforzado con cables de acero, se emplean en sistemas de transporte y movimientos lineales sincronizados.
- Perfiles imperiales (XL, L, H): de caucho y reforzados con fibras de vidrio, garantizan una gran resistencia mecánica en transmisiones estándar.
- Correas extruidas sin fin: adaptadas a transportadores y sistemas de movimiento continuo.

Enfoque en las correas HTD
Las correas dentadas HTD destacan por sus dientes redondeados, que prolongan la vida útil de los componentes y aseguran una transmisión uniforme del par motor. Se utilizan en máquinas-herramienta, equipos de producción y accionamientos industriales donde se requiere una alta fiabilidad.

El paso del perfil (de 3M a 20M) se selecciona en función de la potencia transmitida, la altura de la correa y el espacio disponible. Combinadas con poleas compatibles, ofrecen eficiencia y regularidad en la transmisión, garantizando altas prestaciones operativas.

Marcas disponibles en Rubix
Rubix distribuye las mejores marcas del mercado para cubrir todas las necesidades profesionales:

- Optibelt: con la gama ALPHA LINEAR, ofrece correas de poliuretano ideales para aplicaciones de transporte y automatización.
- Gates: su línea PowerGrip HTD abarca pasos de 3M a 20M, adecuada para accionamientos industriales robustos.
- Mecaline (marca exclusiva Rubix): modelos de caucho CR, reforzados con fibras de vidrio y normalizados según los códigos XL/L/H.

Con un amplio stock y envío rápido, Rubix garantiza soluciones fiables para todas las aplicaciones de transmisión.

Ventajas y criterios de selección
Las correas dentadas presentan numerosas ventajas frente a las cadenas tradicionales, como un funcionamiento silencioso y alta eficiencia energética, precisión en los movimientos sincronizados, y un mantenimiento reducido y ausencia de lubricación.

Al elegir una correa, se deben considerar los siguientes parámetros:

- Paso, número de dientes, anchura y altura
- Potencia y par transmitido, en relación con el diámetro de las poleas
- Condiciones del entorno (temperatura, polvo, presencia de aceites)
- Material del compuesto (caucho CR o poliuretano) según la resistencia requerida
- Perfil del diente (HTD, T, AT) adaptado al tipo de aplicación: sincronización, transporte o desplazamiento lineal

Durabilidad y mantenimiento
La vida útil de una correa dentada depende de la tensión, alineación y condiciones de trabajo. Factores como la carga, la velocidad o la temperatura influyen en su desgaste.

Las correas de caucho CR reforzadas con fibras de vidrio son adecuadas para usos estándar.

Las de poliuretano con refuerzo de acero o aramida son ideales para ciclos intensivos.

Se recomienda realizar un mantenimiento regular, verificando el estado de los dientes, el alineamiento y la limpieza (siempre en seco). Para mantener la productividad, se aconseja sustituir la correa tras un número determinado de horas o ciclos de uso.

Instalación correcta
Para una instalación óptima:

- Controla el estado de las piezas adyacentes.
- Verifica el alineamiento de las poleas o engranajes.
- Asegúrate de la compatibilidad de la referencia seleccionada.
- Monta la correa sin tensión excesiva, respetando los valores recomendados por el fabricante.
- Realiza una prueba de arranque y control posterior para garantizar un funcionamiento estable.

Con las correas dentadas Rubix, tu empresa obtiene precisión, fiabilidad y eficiencia en todos los sistemas de transmisión industrial.

Opciones de filtro
Categorías
  • correa dentada htd (5011)
  • correa dentada métrica (3830)
  • correa dentada en pulgadas (2089)
  • correa dentada std (6)
  • Marca
  • optibelt
    (6082)
  • gates
    (4784)
  • megadyne
    (69)
  • skf
    (1)
  • 470 Producto(s) de 10.936 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    PCV 8MGT 800 21

    • gates:PCV 8MGT 800 21
    • rubix:798520980000
    • fabricante:923901100
    • ean:5414465490101
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:8mgt
    • Longitud primitiva:800 mm
    • Anchura de correa:21 mm
    128,93 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    HTD 1040 8M 30

    • gates:HTD 1040 8M 30
    • rubix:935713030081
    • fabricante:929312104
    • ean:5412571277494
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:8m htd
    • Longitud primitiva:1040 mm
    • Anchura de correa:30 mm
    36,19 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    16 T5 640

    • optibelt:16 T5 / 640
    • rubix:798353048000
    • fabricante:1910250
    • ean:4014486019599
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Perfil:t5
    • Longitud primitiva:640 mm
    • Anchura de correa:16 mm
    17,41 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GT3 390 3MGT 09

    • gates:GT3 390 3MGT 9
    • rubix:798185309000
    • fabricante:940053257
    • ean:5414465312458
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:3mgt
    • Longitud primitiva:390 mm
    • Anchura de correa:9 mm
    7,82 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    187 L 050

    • gates:187 L 050
    • rubix:935118705081
    • fabricante:925731018
    • ean:5412571224474
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:l
    • Longitud primitiva:18.7 ''
    • Anchura de correa:12.7 mm
    6,40 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    25 T10 500

    • gates:PU T10 500 25
    • rubix:936305025081
    • fabricante:776230505
    • ean:5414465223228
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:t10
    • Longitud primitiva:500 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    14,49 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    10 T5 355

    • gates:PU T5 355 10
    • rubix:936203510081
    • fabricante:776229353
    • ean:5414465222788
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:t5
    • Longitud primitiva:355 mm
    • Anchura de correa:10 mm
    5,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GT4 1120 8MGT 30

    • gates:GT4 1120 8MGT 30
    • rubix:798870831000
    • fabricante:957950337
    • ean:5400608208221
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:8mgt
    • Longitud primitiva:1120 mm
    • Anchura de correa:30 mm
    52,72 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    25 AT10 500

    • optibelt:25 AT10 / 500
    • rubix:798353732000
    • fabricante:1639465
    • ean:4014486139013
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:at10
    • Longitud primitiva:500 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    26,17 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    173 L 075

    • optibelt:173 L 075
    • rubix:798354710000
    • fabricante:1807450
    • ean:4014486006209
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Perfil:l
    • Longitud primitiva:17.25 ''
    • Anchura de correa:19.05 mm
    9,20 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    270 H 100

    • gates:270 H 100
    • rubix:935202710081
    • fabricante:925742027
    • ean:5412571225297
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:h
    • Longitud primitiva:27 ''
    • Anchura de correa:25.4 mm
    16,77 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1250 DH 100

    • optibelt:1250 DH 100
    • rubix:798355501000
    • fabricante:1064768
    • ean:4014486011623
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Perfil:dh
    • Longitud primitiva:125 ''
    • Anchura de correa:25.4 mm
    209,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1696 8M 30

    • optibelt:1696 8M 30
    • rubix:798353599000
    • fabricante:1892671
    • ean:4014486056716
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:8m
    • Longitud primitiva:1696 mm
    • Anchura de correa:30 mm
    43,01 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    1500 5M 15

    • optibelt:1500 5M 15
    • rubix:798353573000
    • fabricante:1988538
    • ean:4014486048902
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:5m
    • Longitud primitiva:1500 mm
    • Anchura de correa:15 mm
    19,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PCV 8MGT 1000 36

    • gates:PCV 8MGT 1000 36
    • rubix:798521087000
    • fabricante:923902125
    • ean:5414465491696
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:8mgt
    • Longitud primitiva:1000 mm
    • Anchura de correa:36 mm
    236,52 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    PCV 8MGT 720 12

    • gates:PCV 8MGT 720 12
    • rubix:798520985000
    • fabricante:923900090
    • ean:5414465489709
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:8mgt
    • Longitud primitiva:720 mm
    • Anchura de correa:12 mm
    71,67 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    GT4 1400 14MGT 55

    • gates:GT4 1400 14MGT 55
    • rubix:798870741000
    • fabricante:957950006
    • ean:5400608210385
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:14mgt
    • Longitud primitiva:1400 mm
    • Anchura de correa:55 mm
    242,02 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    160 XL 037

    • gates:160 XL 037
    • rubix:935016003081
    • fabricante:925722016
    • ean:5412571224344
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:xl
    • Longitud primitiva:16 ''
    • Anchura de correa:9.525 mm
    3,76 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    LL PU AT10 25 STEEL CORD

    • gates:LL PU AT10 25 (100M) STEEL
    • rubix:936300027081
    • fabricante:778721024
    • ean:5414465264979
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:ll-at10
    • Longitud primitiva:100000 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    0,00 € Sin IVA
    / cm
    brand logobrand logo

    2100 14M 40

    • optibelt:2100 14M 40
    • rubix:798353663000
    • fabricante:1537389
    • ean:4014486099768
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:14m
    • Longitud primitiva:2100 mm
    • Anchura de correa:40 mm
    137,78 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    06 T2,5 265

    • optibelt:6 T2,5 / 265
    • rubix:798354223000
    • fabricante:1773872
    • ean:4014486152463
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Perfil:t2,5
    • Longitud primitiva:265 mm
    • Anchura de correa:6 mm
    8,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    25 AT5 340

    • optibelt:25 AT5 / 340
    • rubix:798353846000
    • fabricante:1550123
    • ean:4014486061345
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:at5
    • Longitud primitiva:340 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    21,42 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    25 T5 860 DL

    • optibelt:25 DT5 / 860
    • rubix:798813204000
    • fabricante:1870330
    • ean:4014486066814
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:dt5
    • Longitud primitiva:860 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    32,34 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    25 T10 780

    • optibelt:25 T10 / 780
    • rubix:798354004000
    • fabricante:1803704
    • ean:4014486084924
    • Entrega estimada en (15) días
    • Perfil:t10
    • Longitud primitiva:780 mm
    • Anchura de correa:25 mm
    27,52 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 470