GTX 2450 14MX 170

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GTX 2450 14MX 170
Rubix:798492163000
fabricante:932751028
EAN:5414465184888
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mx
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GTX 2450 14MX 170


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa170 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes175
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2027,17 Sin IVA
/ unidad
2452,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días