Referencias
Optibelt:800 D8M 20
Rubix:798694238000
fabricante:1866834
EAN:4014486068771

Detalles de producto : 800 D8M 20
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | d8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 800 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,44 € Sin IVA
/ unidad
92,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días