Referencias
INA:K7X10X10-TV/0-7
Rubix:798071706000
fabricante:0000241716063
EAN:4054369215892

Detalles de producto : K7X10X10-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1,2 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Serie | k..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 35000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3650 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,31 € Sin IVA
/ unidad
5,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días