Referencias
INA:K35X45X30/0-7
Rubix:798109245000
fabricante:0007181816063
EAN:4012802722994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K35X45X30/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x45x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 87 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 79000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53000 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 € Sin IVA
/ unidad
32,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días