K28X33X13-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:K28X33X13-B/0-7
Rubix:820002810022
fabricante:0001015406063
EAN:4012802966282
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior33 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : K28X33X13-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x33x33 mm
Peso neto13 g
Diámetro interior28 mm
Diámetro exterior33 mm
Anchura13 mm
Seriek
Materialsteel sheet metal (cage)
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15300 N
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días