K47X52X17-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K47X52X17-B/0-7
Rubix:820004710022
fabricante:0006220526063
EAN:4012802721973
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K47X52X17-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x52x52 mm
Peso neto35 g
Diámetro interior47 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura17 mm
Seriek
Velocidad de referencia5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r49000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23300 N
Holgura del rodamientocn
15,00 € Sin IVA
/ unidad
18,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días