Referencias
SKF:K 22X28X17
Rubix:798793796000
fabricante:10192
EAN:7316570537376




Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K 22X28X17
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x28x28 mm |
|---|---|
| Peso neto | 20 g |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 17000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 27 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18.3 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,84 € Sin IVA
/ unidad
17,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días