Referencias
INA:K25X30X17-A/0-7
Rubix:820002525022
fabricante:0015600186063
EAN:4047643014502


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K25X30X17-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 18700 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,41 € Sin IVA
/ unidad
12,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días