K14X20X12-B/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K14X20X12-B/0-7
Rubix:820001480022
fabricante:0072618966063
EAN:4012802729269
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K14X20X12-B/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x20x20 mm
Peso neto9 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior20 mm
Anchura12 mm
Seriek
Velocidad de referencia16200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r11200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10800 N
Holgura del rodamientocn
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días