Referencias
INA:K12X16X8-A/0-7
Rubix:820001250022
fabricante:0077618136063
EAN:4012802729580

Detalles de producto : K12X16X8-A/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Serie | k |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5100 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,41 € Sin IVA
/ unidad
10,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días