K 60X65X20

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:K 60X65X20
Rubix:798793741000
fabricante:10360
EAN:7316577126917
SKF NEEDLE CAGE K 60X65X20

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K 60X65X20


De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x65x65 mm
Peso neto51 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior65 mm
Anchura20 mm
Seriek
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia7000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r72 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28.1 N
Holgura del rodamientocn
28,51 € Sin IVA
/ unidad
34,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días