Rodamientos de agujas
Diámetro interior | 6 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 10 mm |
Anchura | 9 mm |
Diámetro interior | 6 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 10 mm |
Anchura | 9 mm |
Junta | Abierto |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | HK |
Material | Bearing steel |
Jaula | Chapa de acero |
Velocidad de referencia | 20000 rpm |
Velocidad límite | 22000 rpm |
Número de filas | 1 |
Carga estática básica, radial - C0r | 2.7 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 2.81 N |
En stock; entrega ≈24/48h