Referencias
INA:K10X13X13-TV/0-7
Rubix:820001020022
fabricante:0000240746063
EAN:4054369215588


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K10X13X13-TV/0-7
Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K..-TV, de una hilera
Cualidades
Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.
Aplicaciones
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x13x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k..-tv |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 24400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6200 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días