Referencias
SKF:K 45X52X18
Rubix:798793756000
fabricante:10314
EAN:7316571159775




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : K 45X52X18
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43,2 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 57 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30.3 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,59 € Sin IVA
/ unidad
29,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días