Referencias
INA:K42X47X30-ZW-A/0-7
Rubix:798401510000
fabricante:0007820176063
EAN:4012802696240


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : K42X47X30-ZW-A/0-7
Corona de agujas K..-ZW, de dos hileras
Needle roller cage assembly K..-ZW, two-row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Peso neto | 54 g |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | k..-zw |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 6400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 76000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,84 € Sin IVA
/ unidad
26,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días