K60X68X25-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K60X68X25-A/0-7
Rubix:798401521000
fabricante:0000385046063
EAN:4012802368000
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K60X68X25-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Corona de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x68x68 mm
Peso neto89 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura25 mm
Seriek
Velocidad de referencia4350 rpm
Carga estática básica, radial - C0r111000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
Holgura del rodamientocn
34,77 € Sin IVA
/ unidad
42,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días