Referencias
SKF:K 12X17X13 TN
Rubix:798793823000
fabricante:10108
EAN:7316571045962


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : K 12X17X13 TN
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x17x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4 g |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Serie | k |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 26000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10.4 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9.13 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,02 € Sin IVA
/ unidad
9,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días