K60X68X20-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K60X68X20-A/0-7
Rubix:820006035022
fabricante:0000385476063
EAN:4047643173353
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K60X68X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x68x68 mm
Peso neto71 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura20 mm
Seriek
Velocidad de referencia4400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r85000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr43500 N
Holgura del rodamientocn
34,25 € Sin IVA
/ unidad
41,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días