Referencias
SKF:K 25X30X17
Rubix:820002525010
fabricante:10207
EAN:7316577125224




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : K 25 30 17
De una hilera, con jaula de chapa de acero, según DIN 5405.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x30x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Serie | k |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30.5 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17.9 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,03 € Sin IVA
/ unidad
15,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días