K40X48X20-A/0-7

Corona de agujas

Ver información técnica

Referencias

INA:K40X48X20-A/0-7
Rubix:820004090022
fabricante:0000406066063
EAN:4012802698503
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K40X48X20-A/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Jaula de agujas K, de una hilera

Cualidades

Temperatura de funcionamiento entre -20°C y + +120°C.

Aplicaciones

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x48x48 mm
Peso neto54 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior48 mm
Anchura20 mm
Seriek
Jaulaacero
Velocidad de referencia6100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r59000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr36000 N
Holgura del rodamientocn
17,78 € Sin IVA
/ unidad
21,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días