Rodamiento de rodillos cónicos Timken 42587, Diámetro exterior: 149.225 mm | Diámetro interior: 95.25 mm | Anchura: 24.608 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:42587
Rubix:504258700001
fabricante:100048787
EAN:0053893286839


Resumen técnico
| Diámetro interior | 95.25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 149.225 mm |
| Anchura | 24.608 mm |
Detalles de producto : 42587
Los rodamientos de rodillos cónicos de una sola hilera son los más básicos y ampliamente utilizados, y constan de un conjunto cónico y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más ampliamente utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá comprarse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono único. Jaula de acero prensada de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de manera uniforme. También hay disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportador; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24,638x149,352x149,352 mm |
|---|---|
| Peso neto | 659 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 162,0012x162,0012x27,0256 mm |
| Peso con embalaje | 659,1 g |
| Diámetro interior | 95.25 mm |
| Diámetro exterior | 149.225 mm |
| Anchura | 24.608 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.86 kg |
| Serie | 42000 |
| Anchura de rodamiento total | 31.75 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 241000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 193000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,96 € Sin IVA
/ unidad
174,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días