Rodamiento de rodillos cónicos Timken 4335, Diámetro exterior: 90.488 mm | Diámetro interior: 34.925 mm | Anchura: 33.338 mm

Taza de rodamiento de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:4335
Rubix:500433500001
fabricante:100014665
EAN:0053893140377
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior90.488 mm
Anchura33.338 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 4335


Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y constan de un conjunto de cono y una taza. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la mayor variedad del mundo en tamaños en pulgadas y en medidas métricas. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Consiste en dos piezas principales separables: el conjunto de la pista interior y la pista exterior. Típicamente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Esta taza (anillo exterior) deberá adquirirse junto con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).

Cualidades

Cono único. Jaula de acero estampado de una sola pieza que retiene los rodillos en el cono y los separa de forma uniforme. También están disponibles jaulas tipo pasador.

Aplicaciones

Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)33,338x90,488x90,488 mm
Peso neto488 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100,584x100,584x45,466 mm
Peso con embalaje488,1 g
Diámetro interior34.925 mm
Diámetro exterior90.488 mm
Anchura33.338 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.2 kg
Serie4300
Anchura de rodamiento total39.688 mm
Carga estática básica, radial - C0r204000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr199000 N
84,54 Sin IVA
/ unidad
102,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas