Rodamiento de rodillos cónicos NSK 32212J, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 29.75 mm
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera, de NSK
Ver información técnicaReferencias
NSK:32212J
Rubix:798403935000
fabricante:32212J N
EAN:00029176022135


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 29.75 mm |
Detalles de producto : 32212J
Rodamientos de Rodillos Cónicos de NSK, son capaces de soportar altas cargas radiales y cargas axiales en una dirección. Están disponibles en versiones de dos y cuatro hileras para soportar cargas axiales en ambas direcciones.
Estos rodamientos pueden ensamblarse en aplicaciones con ambientes de trabajo especiales, existen diseños de jaulas de alta resistencia con un amplio rango de materiales avanzados.
Cualidades
Rodamientos de Rodillos Cónicos de una hilera según ISO 355, jaula de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 29.75 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,24 € Sin IVA
/ unidad
72,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días