6141490 D 19 L 9/16AF - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 9/16p

Copa 12 caras perfil UD larga D 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 L 9/16AF
Rubix:798174436000
fabricante:6141490
EAN:4010886614143
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14.2875 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6141490 D 19 L 9/16AF - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 9/16p



• accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, finamente rectificado, cromado
Llave de vaso 1/2" larga perfil UD 9/16" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, finamente pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto105 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro14.2875 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso105 g
27,58 Sin IVA
/ unidad
33,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días