6821681 ADAPT 19 ANTIDES 1/2p <<DESCATALOGADO>>
Vasos 1/2" antideslizantes Uniwrench
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:6821681
Rubix:798412201000
Documentos
Detalles de producto : 6821681 ADAPT 19 ANTIDES 1/2p <<DESCATALOGADO>>
Fabricados en acero al cromo-molibdeno y sometidos a un tratamiento térmico especial.
Exclusivo diseño antideslizante que evita el desgaste de las esquinas y permite apretar/aflojar tuercas con un desgaste de hasta el 70 %.
Con respecto al sistema métrico, el vaso permite apretar/aflojar elementos métricos estándar de fijación hasta 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede utilizarse con un elemento de fijación de 18 mm.
Con respecto al sistema SAE, el vaso permite apretar/aflojar elementos de fijación de tamaño similar al de los correspondientes elementos métricos estándar de fijación. Por ejemplo, un vaso de 11/16" puede utilizarse con un elemento de fijación de 17 mm.
Conformes con los estándares DIN, BS y ANSI.
Acabado satinado mate.
Con anillo de color negro.
Exclusivo diseño antideslizante que evita el desgaste de las esquinas y permite apretar/aflojar tuercas con un desgaste de hasta el 70 %.
Con respecto al sistema métrico, el vaso permite apretar/aflojar elementos métricos estándar de fijación hasta 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede utilizarse con un elemento de fijación de 18 mm.
Con respecto al sistema SAE, el vaso permite apretar/aflojar elementos de fijación de tamaño similar al de los correspondientes elementos métricos estándar de fijación. Por ejemplo, un vaso de 11/16" puede utilizarse con un elemento de fijación de 17 mm.
Conformes con los estándares DIN, BS y ANSI.
Acabado satinado mate.
Con anillo de color negro.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € Sin IVA
/ unidad
10,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

