6821698 ADAPT 17 ANTIDES 3/8p <<DESCATALOGADO>>

Vasos 3/8" antideslizantes Uniwrench

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:6821698
Rubix:798412218000
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm

Documentos

Detalles de producto : 6821698 ADAPT 17 ANTIDES 3/8p <<DESCATALOGADO>>


Acero de cromo-molibdeno y sometido a tratamiento térmico.
El diseño antideslizante único no hace que las esquinas se redondeen y también se puede utilizar para atornillar una tuerca redondeada hasta el 70 %.
En lo que concierne al sistema métrico, el casquillo también se puede utilizar con las fijaciones métricas estándar de 1 mm más pequeñas.
Por ejemplo, el casquillo de 19 mm se puede utilizar en una fijación de 18 mm.
En lo que se refiere a las pulgadas, el casquillo también se puede utilizar en las fijaciones métricas estándar de tamaño comparable.
Por ejemplo, el casquillo 17 se puede utilizar en 11/16''.
Acabado mate satinado.
Con anillo de identificación negro.

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días